Michaud - Câble colonne de terre de section 50² Alu 50 m - Q986

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Câble colonne de terre de section 50² Alu 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • couleur de gaine - vert

  • matériau du conducteur - aluminium

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835012370

Réf. Sonepar

00096000134

Réf. Fournisseur

Q986

Marque

Michaud

section nominale du conducteur:

50 mm²

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

Conducteur en aluminium de section 50² gainé vert/jaune d'une longueur de 50m pour la colonne de terre

Les Atouts de l'article:

Le câble Q986 est conforme à la norme NF C32-208 et est livré en couronne avec 2 sangles pour faciliter le transport, ainsi qu'un sachet de 25 étiquettes d'identification "Alu".

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud