Michaud - Cartouche fusible Taille 2 entraxe 160mm 250A - 6943417 - P132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835141322
Réf. Sonepar
00096202250
Réf. Fournisseur
P132
Marque
Michaud
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
Les cartouches fusibles à couteaux taille 2 entraxe 160 mm 250A sont utilisées comme organes de protection des réseaux et ouvrage de distribution publique basse tension.
Les Atouts de l'article:
Les pattes d'accrochage sont en matière isolante.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Les Atouts de l'article:
Les pattes d'accrochage sont en matière isolante.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.