Michaud - Cheminement PARKBRIDGE 3m sans support - GE260

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 150 mm

  • longueur - 3000 mm

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835050853

Réf. Sonepar

00096505085

Réf. Fournisseur

GE260

Marque

Michaud

largeur:

250 mm

hauteur:

150 mm

longueur:

3000 mm

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

couleur:

anthracite

numéro RAL:

7024

pays de fabrication:

FRANCE

Dispositif de cheminement PARKBRIDGE en matériau composite longueur 3 m, section 250 x 150 mm. Livré avec séparateur, couvre-joint et éclisses. RAL 7024. Nécessite l'achat de pieds supports ou de supports mur selon le type d'installation.

Les Atouts de la gamme:

La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud