En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Michaud - Coffret de branchement individuel CIBE MONO 2x60A - 6980887 - N156

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - monophasé

  • hauteur - 340 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835131569

Réf. Sonepar

00096508000

Réf. Fournisseur

N156

Marque

Michaud

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

monophasé

hauteur:

340 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

138 mm

équipement fourni:

Oui

Coffret CIBE monophasé 2x60A équipé d'une connectique 2x60A. Coffret en polyester armé de fibres de verre composé d'une cuve, d'un tiroir situé en partie inférieure et d'un panneau d'accès cadenassable.

Les Atouts de l'article:

Le coffret est livré équipé d'une connectique 2x60A.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.