Non retournable

Michaud - Coffret harmonisé H770 ECP-2D éclair - 6902054EQUIV - CA201

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)

  • nombre de raccordements sortants - 1

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - encastré

  • longueur - 770 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835023475

Réf. Sonepar

00096502347

Réf. Fournisseur

CA201

Marque

Michaud

type:

coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)

nombre de raccordements sortants:

1

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

encastré

longueur:

770 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

215 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret 2 directions (1 arrivée, 1 départ) pour la coupure 400A ou la protection 200A avec sigle ECLAIR

Les Atouts de l'article:

L'esthétique de l'enveloppe du CA201 est homogène avec les gammes REMIC et CIBE.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud