Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Michaud - Coffret harmonisé Type 2 TRIPHASE - CB302

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - triphasé

  • hauteur - 770 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835019485

Réf. Sonepar

00096501948

Réf. Fournisseur

CB302

Marque

Michaud

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

triphasé

hauteur:

770 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

215 mm

équipement fourni:

Oui

Coffret type 2 triphasé, format Harmonisé 770 x 350 x 215 mm

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française