Michaud - Coffret haut 770 REMBT 300 éclair + JDB 300 - 6772104EQUIV - N763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur - 770 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 215 mm
équipement fourni - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835019973
Réf. Sonepar
00096501997
Réf. Fournisseur
N763
Marque
Michaud
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur:
770 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
215 mm
équipement fourni:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret REMBT haut hauteur 770 équipé d'un jeu de barre 300
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.


