Michaud - Console EP Diam 60 A1000 I5 R200 - BC127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - console de support pour mât
matériau - acier
diamètre - 60 mm
longueur - 1000 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835052826
Réf. Sonepar
00096505282
Réf. Fournisseur
BC127
Marque
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée:
console de support pour mât
matériau:
acier
diamètre:
60 mm
longueur:
1000 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Console Eclairage Public Avancement 1000mm Diamètre tube 60mm Angle 5 dégrés Rayon 200mm


