Non retournable

Michaud - Console EP Diam 60 A1500 I5 R200 - BC128

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - console de support pour mât

  • matériau - acier

  • diamètre - 60 mm

  • longueur - 1500 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835052840

Réf. Sonepar

00096505284

Réf. Fournisseur

BC128

Marque

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

console de support pour mât

matériau:

acier

diamètre:

60 mm

longueur:

1500 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Console Eclairage Public Avancement 1500mm Diamètre tube 60mm Angle 5 dégrés Rayon 200mm

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.