Michaud - Console EP Diam 60 A2000 I5 R200 - BC129

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - console de support pour mât

  • matériau - acier

  • diamètre - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835052864

Réf. Sonepar

00096505286

Réf. Fournisseur

BC129

Marque

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

console de support pour mât

matériau:

acier

diamètre:

60 mm

longueur:

2000 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Console Eclairage Public Avancement 2000mm Diamètre tube 60mm Angle 5 dégrés Rayon 200mm