Michaud - Distributeur d'arrivée 400A 3 départs CPF - 6902432 - EB104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant max. - 400 A
nombre de clients max. - 3
section de câble max. - 240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
longueur - 548 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835047228
Réf. Sonepar
00096504722
Réf. Fournisseur
EB104
Marque
Michaud
intensité de courant max.:
400 A
nombre de clients max.:
3
section de câble max.:
240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
longueur:
548 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
176 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


