Michaud - DTIo 1 Fibre Optique câblé de longueur 50 mètres - N235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - SC
couleur - blanc
type de fixation - à clipser
protection contre la poussière - couvercle à charnière
largeur d'appareil - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835011977
Réf. Sonepar
00096000119
Réf. Fournisseur
N235
Marque
Michaud
type de connecteur:
SC
couleur:
blanc
type de fixation:
à clipser
protection contre la poussière:
couvercle à charnière
largeur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
28 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce DTIo est précâblé avec un câble de 50m de long, ce qui permet un raccordement simplifié.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.


