Michaud - Ensemble de 3 fusibles HTA 24kV 63A - 7302135 - AA004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 24000 V
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835035072
Réf. Sonepar
00096503507
Réf. Fournisseur
AA004
Marque
Michaud
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
24000 V
pays de fabrication:
FRANCE
Ensemble de 3 cartouches fusible unipolaire HTA HPC éléments de remplacement 63 A, 24kV NFC 24-200
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.


