Non retournable

Michaud - Lot de 5 cordons plats RJ45 FTP Lg 0,5 m - Q166

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Lot de 5 cordons plats RJ45 FTP Lg 0,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/FTP

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - blanc

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835151666

Réf. Sonepar

00096515166

Réf. Fournisseur

Q166

Marque

Michaud

catégorie:

6

type de câble:

F/FTP

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

Cordons de raccordement plats RJ45/RJ45 FTP Grade1 de longueur 50 cm, permettant des rayons de courbures plus faibles

Les Atouts de l'article:

Le câble Q166 est plat, ce qui permet de faciliter le câblage en permettant des rayons de courbure plus faibles.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.