Michaud - Boîtier Transition Immeuble 352x232 + 12 K7 12 FO - LA052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de fibres - 144
type de coupleur - épissure par fusion
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835054677
Réf. Sonepar
00096505467
Réf. Fournisseur
LA052
Marque
Michaud
adapté au nombre de fibres:
144
type de coupleur:
épissure par fusion
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP55
Les Atouts de la gamme:
Avec la gamme OPTIMIC associée au logiciel OLYMPE qui facilite la réalisation du dossier de récolement, MICHAUD propose une offre optimisée de matériel fibre optique pour les immeubles d'habitation.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


