nouveau

Michaud - Boulon acier galvanisé 14x100 (vis+écrou) - 6800682 - BR316

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Boulon acier galvanisé 14x100 (vis+écrou) - 6800682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boulon fileté

  • matériau - acier

  • diamètre - 14 mm

  • longueur - 100 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835053144

Réf. Sonepar

00096505314

Réf. Fournisseur

BR316

Marque

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

boulon fileté

matériau:

acier

diamètre:

14 mm

longueur:

100 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Ensemble vis + écrou en acier galvanisé diamètre 14, longueur 100.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.