nouveau

Michaud - Habillage Zone Attenante avec porte opaque blanche - LB014

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 400 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 50 mm

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835054592

Réf. Sonepar

00096505459

Réf. Fournisseur

LB014

Marque

Michaud

longueur:

400 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

50 mm

numéro RAL:

9003

L'habillage protège la face avant de la zone attenante destinée à recevoir la box internet. Compatible avec les gammes NEO et BLUENEO.

Les Atouts de la gamme:

La gamme BLUENEO est un système complet pour la VDI résidentielle prenant pleinement en compte l'usage de la fibre optique comme principal mode d'accès au très haut débit et la nécessité de faire parfaitement cohabiter le câblage filaire et le wifi.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Michaud

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud