Michaud - Panneau 250x225 pour LINKY et disjoncteur Type A - 6981155 - GB002

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 52 mm

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835030732

Réf. Sonepar

00096503073

Réf. Fournisseur

GB002

Marque

Michaud

hauteur:

225 mm

largeur:

250 mm

couleur:

blanc

profondeur:

52 mm

numéro RAL:

9003

Panneau de format 250x225 destiné à l'installation du compteur électrique LINKY et du disjoncteur de branchement. Intègre une connectique d'arrivée en fond de cuve.

Les Atouts de l'article:

Naturellement compatible avec les compteurs LINKY bornes hautes et basses.

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française