En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Michaud - Tableau comm. BLUENEO POE 4 RJ45 & zone attenante - LB504

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • nombre de cordons de brassage - 4

  • nombre de prises de courant - 1

  • type de porte - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835048355

Réf. Sonepar

00096504835

Réf. Fournisseur

LB504

Marque

Michaud

modèle:

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45:

4

nombre de cordons de brassage:

4

nombre de prises de courant:

1

type de porte:

sans

numéro RAL:

9003

longueur:

378 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

75 mm

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante, 1 switch PoE, 4 cordons de brassage RJ45.

Les Atouts de l'article:

Grâce à lui, profitez au maximum d'un wifi de qualité grâce au switch PoE intégré permettant d'alimenter des prises wifi RJ45.

Les Atouts de la gamme:

La gamme BLUENEO est un système complet pour la VDI résidentielle prenant pleinement en compte l'usage de la fibre optique comme principal mode d'accès au très haut débit et la nécessité de faire parfaitement cohabiter le câblage filaire et le wifi.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud