Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Michaud - Tableau de comm. BLUENEO 4 RJ45 & zone attenante - LB502

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • nombre de prises de courant - 1

  • type de porte - sans

  • numéro RAL - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660835048331

Réf. Sonepar

00096504833

Réf. Fournisseur

LB502

Marque

Michaud

modèle:

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45:

4

nombre de prises de courant:

1

type de porte:

sans

numéro RAL:

9003

longueur:

378 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud