Michaud - Tige de jumelage TF 14x300 + 2 écrous - 6810203 - BC119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
diamètre - 14 mm
longueur - 300 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835052758
Réf. Sonepar
00096505275
Réf. Fournisseur
BC119
Marque
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
diamètre:
14 mm
longueur:
300 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Tige filetée de jumelage en acier galvanisé diamètre 14, longueur 300 livrée avec ses 2 écrous.


