Michaud - Trousse 4 EBCD 35-25 (3 noirs + 1 bleu) L185mm - 6726086 - P621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 60 A
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835146211
Réf. Sonepar
00096100740
Réf. Fournisseur
P621
Marque
Michaud
courant nominal:
60 A
pays de fabrication:
FRANCE
Sachet de 4 embouts réversibles à dénudage EBCD 35-25 (3 noirs + 1 bleu) longueur 185 mm
Les Atouts de l'article:
Embout doté d'un fouet souple pour une mise en oeuvre facilitée.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Les Atouts de l'article:
Embout doté d'un fouet souple pour une mise en oeuvre facilitée.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.