Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - ACTURUS DOWNLIGHT DIAM 220MM 28W 4000K 5ANS - 765130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124423252

Réf. Sonepar

05415442325

Réf. Fournisseur

765130

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

ACTURUS DOWNLIGHT DIAM 220MM 28W 4000K 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting