Miidex Lighting - ACTURUS DOWNLIGHT DIAM 230MM 28W 3000K - 76500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124407627
Réf. Sonepar
05415440762
Réf. Fournisseur
76500
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
CHINE
ACTURUS DOWNLIGHT DIAM 230MM 28W 3000K
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


