Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 128MM 6W CCT DIAM ENCAST AJUS PC - 77492

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 128 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424242

Réf. Sonepar

05415442424

Réf. Fournisseur

77492

Marque

Miidex Lighting

hauteur/profondeur d'encastrement:

128 mm

ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 128MM 6W CCT DIAM ENCAST AJUS PC

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting