Miidex Lighting - ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 170MM 12W CCT DIAM ENCAST AJUS DIM PC - 77555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur d'encastrement - 170 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124424273
Réf. Sonepar
05415442427
Réf. Fournisseur
77555
Marque
Miidex Lighting
hauteur/profondeur d'encastrement:
170 mm
pays de fabrication:
CHINE
ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 170MM 12W CCT DIAM ENCAST AJUS DIM PC
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


