Non retournable

Miidex Lighting - ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 170MM 12W CCT DIAM ENCAST AJUS PC - 77554

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 170 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424266

Réf. Sonepar

05415442426

Réf. Fournisseur

77554

Marque

Miidex Lighting

hauteur/profondeur d'encastrement:

170 mm

pays de fabrication:

CHINE

ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 170MM 12W CCT DIAM ENCAST AJUS PC

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting