Miidex Lighting - ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 220MM 18W CCT DIAM ENCAST AJUS DIM PC - 77566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 225 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124424303
Réf. Sonepar
05415442430
Réf. Fournisseur
77566
Marque
Miidex Lighting
hauteur/profondeur:
225 mm
pays de fabrication:
CHINE
ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 220MM 18W CCT DIAM ENCAST AJUS DIM PC
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


