Non retournable

Miidex Lighting - ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 220MM 18W CCT DIAM ENCAST AJUS PC - 77565

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 225 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424297

Réf. Sonepar

05415442429

Réf. Fournisseur

77565

Marque

Miidex Lighting

hauteur/profondeur:

225 mm

pays de fabrication:

CHINE

ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 220MM 18W CCT DIAM ENCAST AJUS PC

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting