Miidex Lighting - ALDEBARAN DOWNLIGHT DIAM 230 18W CCT DIAM ENCAST AJUST ET DETECT IR 3A - 100010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 18 W
puissance de lampe acceptée - 18...18 W
facteur de puissance (cos phi) - 230
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124427090
Réf. Sonepar
05415442709
Réf. Fournisseur
100010
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
18 W
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
facteur de puissance (cos phi):
230
pays de fabrication:
CHINE
ALDEBARAN DOWNLIGHT DIAM 230 18W CCT DIAM ENCAST AJUST ET DETECT IR 3A
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


