Miidex Lighting - ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 295MM 24W CCT DIAM ENCAST AJUS PC - 77674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur/profondeur - 295 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124424327
Réf. Sonepar
05415442432
Réf. Fournisseur
77674
Marque
Miidex Lighting
hauteur/profondeur:
295 mm
pays de fabrication:
CHINE
ALDÉBARAN DOWNLIGHT DIAM 295MM 24W CCT DIAM ENCAST AJUS PC
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


