🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Miidex Lighting - ALTHEA POTELET PARALUME 35W 3000K GS IP65 - 70800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 35 W

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124406545

Réf. Sonepar

05415440654

Réf. Fournisseur

70800

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

35 W

indice de protection (IP):

IP65

ALTHEA POTELET PARALUME 35W 3000K GS IP65

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting