🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAF BACKLIT 595X595MM 25W 3000K L80 50000H B10 5ANS PK 2 - 100355

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 2

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124431837

Réf. Sonepar

05415443183

Réf. Fournisseur

100355

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

2

hauteur/profondeur d'encastrement:

595 mm

ANDROMEDE PLAF BACKLIT 595X595MM 25W 3000K L80 50000H B10 5ANS PK 2

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting