🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Miidex Lighting - ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295 X 1195MM 36W 4000K 5ANS PACK DE 2 - 777280

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • courant nominal - 5000...5000 mA

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

  • diamètre externe - 1195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124422804

Réf. Sonepar

05415442280

Réf. Fournisseur

777280

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

courant nominal:

5000...5000 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

diamètre externe:

1195 mm

diamètre d'encastrement:

295 mm

nombre de pôles:

2

ANDROMEDE PLAFONNIER BACKLIT 295 X 1195MM 36W 4000K 5ANS PACK DE 2

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting