Miidex Lighting - BANDEAU BLC 3000K 5M 60LED ET 9W/M IP20 12V - 100408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 12...12 V
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124432377
Réf. Sonepar
05415443237
Réf. Fournisseur
100408
Marque
Miidex Lighting
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
12...12 V
pays de fabrication:
CHINE
BANDEAU BLC 3000K 5M 60LED ET 9W/M IP20 12V
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


