Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - &BANDEAU BLC 6000K 5M 60LED 12.4W/M IP65 24V PU BOITE 5ANS - 751662

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124422545

Réf. Sonepar

05415442254

Réf. Fournisseur

751662

Marque

Miidex Lighting

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

&BANDEAU BLC 6000K 5M 60LED 12.4W/M IP65 24V PU BOITE 5ANS