Miidex Lighting - BOUTICA CCT SPOT ESCARGOT DIAM 195MM ORIENT 38W 3K/4K/5700K BLC 5ANS - 767440
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3...3 K
courant nominal - 5000...5000 mA
hauteur/profondeur d'encastrement - 190 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124425140
Réf. Sonepar
05415442514
Réf. Fournisseur
767440
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
3...3 K
courant nominal:
5000...5000 mA
hauteur/profondeur d'encastrement:
190 mm
pays de fabrication:
CHINE
BOUTICA CCT SPOT ESCARGOT DIAM 195MM ORIENT 38W 3K/4K/5700K BLC 5ANS
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


