Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 100MM ORIENT 10W 3000K 50000h 25° IRC90 - 76730

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124401007

Réf. Sonepar

05415440100

Réf. Fournisseur

76730

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 100MM ORIENT 10W 3000K 50000h 25° IRC90

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting