Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 100MM ORIENT 10W 4000K 50000h 25° IRC90 - 76751

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124416629

Réf. Sonepar

05415441662

Réf. Fournisseur

76751

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 100MM ORIENT 10W 4000K 50000h 25° IRC90

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting