Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 130MM ORIENT 20W 4000K 50000h 25° IRC90 - 76720

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124421630

Réf. Sonepar

05415442163

Réf. Fournisseur

76720

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 130MM ORIENT 20W 4000K 50000h 25° IRC90

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting