Miidex Lighting - BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 140MM ORIENT 20W 3000K 50000h 25° IRC90 - 76710
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124424518
Réf. Sonepar
05415442451
Réf. Fournisseur
76710
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


