Miidex Lighting - BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 150MM ORIENT 30W 3000K 50000h 25° IRC90 - 76740
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur d'encastrement - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124416636
Réf. Sonepar
05415441663
Réf. Fournisseur
76740
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur d'encastrement:
150 mm
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


