Miidex Lighting - BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 150MM ORIENT 30W 4000K 50000h 25° IRC90 - 76746

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 150 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124423450

Réf. Sonepar

05415442345

Réf. Fournisseur

76746

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

pays de fabrication:

CHINE

BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 150MM ORIENT 30W 4000K 50000h 25° IRC90

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting