Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 188MM ORIENT 55W 4000K 50000h 25° IRC90 - 76745

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • hauteur/profondeur - 188 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124420428

Réf. Sonepar

05415442042

Réf. Fournisseur

76745

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

hauteur/profondeur:

188 mm

BOUTICA SPOT ESCARGOT DIAM 188MM ORIENT 55W 4000K 50000h 25° IRC90

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting