Miidex Lighting - BUSTER DOUBLE APPL ORIENT 13W 4000K GS ANT IP54 + DETECT IR - 67816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13 W
indice de protection (IP) - IP54
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124413123
Réf. Sonepar
05415441312
Réf. Fournisseur
67816
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
13 W
indice de protection (IP):
IP54
pays de fabrication:
CHINE
BUSTER DOUBLE APPL ORIENT 13W 4000K GS ANT IP54 + DETECT IR
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


