Miidex Lighting - CADREO PLAFONNIER DECORATIF 595 X 1195MM 72W 4000K PACK DE 2 - 77723

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 72 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • diamètre externe - 1195 mm

  • diamètre d'encastrement - 595 mm

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124420527

Réf. Sonepar

05415442052

Réf. Fournisseur

77723

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

72 W

température de couleur:

4000...4000 K

diamètre externe:

1195 mm

diamètre d'encastrement:

595 mm

nombre de pôles:

2

pays de fabrication:

CHINE

CADREO PLAFONNIER DECORATIF 595 X 1195MM 72W 4000K PACK DE 2

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting