Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - CAMELIA APPLIQUE LED 20W 3000K 90° IP54 - 100936

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124487933

Réf. Sonepar

05415448793

Réf. Fournisseur

100936

Marque

Miidex Lighting

CAMELIA APPLIQUE LED 20W 3000K 90° IP54

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting