fin de vie

Miidex Lighting - CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 10W 3000K - 7636201

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124425621

Réf. Sonepar

05415442562

Réf. Fournisseur

7636201

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

CARAT SPOT DIAM 120MM NOIR 10W 3000K

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting