Miidex Lighting - CASA ASYM HUBLOT DIAM 300MM 18W 4000K NOIR IP65 - 778603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
hauteur/profondeur d'encastrement - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701124422330
Réf. Sonepar
05415442233
Réf. Fournisseur
778603
Réf. Commerciale
Miidex Lighting
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
300 mm