Non retournable

Miidex Lighting - CASA HUBLOT DIAM 215MM 11W 4000K BLC IP65 - 7788202

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur d'encastrement - 215 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124426949

Réf. Sonepar

05415442694

Réf. Fournisseur

7788202

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

largeur d'encastrement:

215 mm

pays de fabrication:

CHINE

CASA HUBLOT DIAM 215MM 11W 4000K BLC IP65

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting